ZM052SAH ZM Series(ZM052~) SMC 31289727

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZM Series(ZM052~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード31289727品番ZM052SAH
参考基準価格(税別)¥7,810販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

ねじの種類(-)Rcボディ形式(2S)単体:高消音サイレンサ付(バルブなし)ポート取出位置【真空】(A)側面取出標準供給圧力(MPa)(H)0.5ノズル径(Φmm)(05)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする