※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ZM Series(ZM053~)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
リード線取出方法
(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m
注文コード
31291373
品番
ZM053H-K5LZ
参考基準価格(税別)
¥21,120
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
リード線取出方法・電磁弁定格電圧・供給弁・破壊弁の組合わせ
など
189
種類から選べます
他の種類を見る
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
ノズル径(Φmm)
(05)0.5
リード線取出方法
(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m
ねじの種類
(-)Rc
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(-)ノンロックプッシュ式
標準供給圧力(MPa)
(H)0.5
ボディ形式
(3)マニホールド:共通供給バルブ付
供給弁・破壊弁の組合わせ
(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付
電磁弁定格電圧(V)
(5)DC24
破壊流量調整ニードル/ブラケット
(-)ロックナットなし
ポート取出位置
【真空】(-)側面、下面取出
CADデータダウンロード