S-67 スパナ67MM (100S 120S用) ホイールマスター取付専用スパナ TDK 31295095

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-67 スパナ67MM (100S 120S用) ホイールマスター取付専用スパナ TDK 31295095
S-67 スパナ67MM (100S 120S用) ホイールマスター取付専用スパナ TDK 31295095

ホイールマスター取付専用スパナ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本口幅(mm)67注文コード31295095品番S-67 スパナ67MM (100S 120S用)
参考基準価格(税別)¥2,130販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

取付専用スパナです。

適合WI-100S、WI-120S全長(mm)170口幅(mm)67RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスターアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする