SIBATA(柴田科学)
PM2.5サイクロン LD-5/5R用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
31295524
品番
080000-723
参考基準価格(税別)
¥147,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
PM2.5の分粒特性を有したサイクロン式の分粒装置です。デジタル粉じん計LD-5/LD-5Rに取り付けて使用します。
用途
LD-5/5R用
質量(kg)
0.1
高さH(mm)
94
奥行D(mm)
33
幅W(mm)
60