曜日別特売
080800-042 バッテリーチャージャー BC-100B型 SIBATA(柴田科学) 31295628

バッテリーチャージャー BC-100B型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード31295628品番080800-042
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は59,980円となります。
参考基準価格(税別)¥60,500販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

バッテリーユニットBU-24B/-24L専用の充電器です。BU-24BまたはBU-24Lのどちらか一方のみ、最大3台まで同時に充電可能です。(混在で充電不可)

型式BC-100B型質量(kg)1.5使用温度範囲(℃)10~40電源(V)AC100 1.5A高さH(mm)95定格出力DC24V100W奥行D(mm)200幅W(mm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分析・環境・測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする