ZM071H-Q5 ZM Series(ZM071H-Q~) SMC 31296352

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZM Series(ZM071H-Q~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード31296352品番ZM071H-Q5
参考基準価格(税別)¥13,040販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

ノズル径(Φmm)(07)0.7ボディ形式(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出標準供給圧力(MPa)(H)0.5ねじの種類(-)Rc供給弁・破壊弁の組合わせ(Q5)エアオペレートバルブ(供給弁/破壊弁)/ポート径接続M5×0.8手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなしリード線取出方法エアオペレート/バルブなしボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付ランプ・サージ電圧保護回路なしマニュアルノンロックプッシュ式電磁弁定格電圧(V)エアオペレート/バルブなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式スイッチなし破壊流量調整ニードルロックナットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする