曜日別特売
- 消臭力 自動でシュパッと エステー 31299127

消臭力 自動でシュパッと

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個(39mL)注文コード31299127品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

時間が来るたびシュパッと消臭!いつでもフレッシュな空間がつづきます。暗くなるとセンサーが反応し、自動的にスプレーする回数を減らして節約します。来客前などいつでも好きな時にワンプッシュでスプレーできます。お好みの香りの強さに合わせてスプレーする間隔を3段階に調節できます。

商品タイプ詰替え香りフインランドリーフシリーズ消臭力危険等級アズワン品番64-1232-26危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0076L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31299127
2022-12-15
用途: トイレに使用
明司ゴム株式会社製造業

自動で香りが出るので使いやすい。この香りでとても好みです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする