スリムライン HYPERショート レギュラーB型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個寸法H(mm)27寸法M(mm)28注文コード31302548品番BT40-SLRB12S-60-M28
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
種別Fig.2寸法D(Φmm)12寸法C(Φmm)32肉厚t(mm)10寸法L(mm)60寸法M(mm)28寸法C1(Φmm)35寸法H(mm)27寸法h(mm)95質量(kg)1.1剛性値S(μm/kgf)0.3仕様(アンバランス量)1.9タイプスリムライン、ショートタイプ先端形状レギュラーB型付属品クーラントダクト(固定式)(HSK-A63)先端寸法(mm)9~16.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする