MSTコーポレーション
スリムライン HYPERショート レギュラーB型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
寸法H(mm)
36
寸法M(mm)
41
注文コード
31302566
品番
BT40-SLRB20S-70-M41
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1・寸法H・寸法M
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
種別
Fig.2
寸法D(Φmm)
20
寸法C(Φmm)
45
肉厚t(mm)
12.5
寸法L(mm)
70
寸法M(mm)
41
寸法C1(Φmm)
49.4
寸法H(mm)
36
寸法h(mm)
100
質量(kg)
1.3
剛性値S(μm/kgf)
0.2
仕様
(アンバランス量)4.1
タイプ
スリムライン、ショートタイプ
先端形状
レギュラーB型
付属品
クーラントダクト(固定式)(HSK-A63)
先端寸法(mm)
9~16.5