曜日別特売

スリムライン HYPERショート レギュラーB型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個寸法L1(mm)18寸法H(mm)42寸法M(mm)30注文コード31302575品番BT40-SLRB25S-75-M30
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
種別Fig.3寸法D(Φmm)25寸法C(Φmm)49肉厚t(mm)12寸法L(mm)75寸法M(mm)30寸法C1(Φmm)52.2寸法H(mm)42寸法h(mm)100質量(kg)1.4剛性値S(μm/kgf)0.2仕様(アンバランス量)5.4タイプスリムライン、ショートタイプ先端形状レギュラーB型付属品クーラントダクト(固定式)(HSK-A63)先端寸法(mm)9~16.5寸法L1(mm)18寸法C2(Φmm)53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする