曜日別特売

スリムライン HYPERショート レギュラーB型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個寸法L1(mm)3寸法H(mm)21寸法M(mm)20注文コード31303379品番BT30-SLRB10S-45
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
種別Fig.1寸法D(Φmm)10寸法C(Φmm)28肉厚t(mm)9寸法L(mm)45寸法M(mm)20寸法H(mm)21寸法h(mm)68質量(kg)0.5剛性値S(μm/kgf)0.4仕様(アンバランス量)1.0タイプスリムライン、ショートタイプ先端形状レギュラーB型付属品クーラントダクト(固定式)(HSK-A63)先端寸法(mm)9~16.5寸法L1(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする