スリムライン HYPERショート フラッシュB型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個寸法H(mm)27寸法M(mm)29注文コード31303869品番A63-SLFB12S-60-M29
参考基準価格(税別)¥63,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
付属品クーラントダクト(固定式)(HSK-A63)仕様(アンバランス量)8.3種別Fig.4質量(kg)0.8タイプスリムライン、ショートタイプ寸法L(mm)60寸法H(mm)27先端寸法(mm)10~16.5寸法D(Φmm)12先端形状フラッシュB型寸法M(mm)29寸法h(mm)35寸法C(Φmm)32肉厚t(mm)10寸法C1(Φmm)35.1剛性値S(μm/kgf)0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする