スリムライン HYPERショート フラッシュB型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個寸法H(mm)36寸法M(mm)42注文コード31303887品番A63-SLFB20S-70-M42
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
付属品クーラントダクト(固定式)(HSK-A63)仕様(アンバランス量)10.4種別Fig.4質量(kg)1.1タイプスリムライン、ショートタイプ寸法L(mm)70寸法H(mm)36先端寸法(mm)10~16.5寸法D(Φmm)20先端形状フラッシュB型寸法M(mm)42寸法h(mm)45寸法C(Φmm)45肉厚t(mm)12.5寸法C1(Φmm)49.5剛性値S(μm/kgf)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする