曜日別特売
SGR12FP PROテープ リラックマラベル キングジム 31304744

 

SGR12FP PROテープ リラックマラベル キングジム 31304744
SGR12FP PROテープ リラックマラベル キングジム 31304744
SGR12FP PROテープ リラックマラベル キングジム 31304744
SGR12FP PROテープ リラックマラベル キングジム 31304744

PROテープ リラックマラベル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字ハート&バス(ピンク)に黒文字
内容量1個注文コード31304744品番SGR12FP
参考基準価格(税別)¥870販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

リラックマラベルでもっと楽しく!のんびり癒しのキャラクターラベルです。

文字ハート&バス(ピンク)に黒文字テープ幅(mm)12テープ長さ(m)2.5タイプリラックマラベルエコマーク認定認定テープ文字色テープ地色ハート&バス(ピンク)アズワン品番64-8842-76RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00310582
2021-08-17
用途: 名前のシールを作成
建設業・工事業

とてもかわいかったです。もっと色々なキャラクターが増えるとうれしいです。

対象商品 : 00310582
2018-11-20
用途: 名前ラベル
教育・研究機関

一箱使ったのでリピート購入です。リラックマ大好きですから。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする