- 用途
- トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
- 適合場所
- トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
- 埋め込み寸法(mm)
- 385角
- 適合パイプ径(Φmm)
- 150
- 仕様
- 24時間・局所換気兼用
- 質量(kg)
- 8.5
- 材質(本体)
- 鋼板
- タイプ
- 低騒音600mm3hタイプ
- 消費電力(W)(50/60Hz)
- (排)52/86
- 材質(ルーバー)
- 樹脂
- 材質(羽根)
- 樹脂
- 騒音値(dB)(50/60Hz)
- (排)41.5/40.5
- 風量(m3/h)(50/60Hz)
- (0Pa)(排)635/610、(30Pa)(排)575/565、(50Pa)(排)550/548