MSTコーポレーション
スリムラインコレット 12型 レギュラーB [Φ6]
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
35
注文コード
31306276
品番
CRB12-6-35
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
6
仕様
(アンバランス量)0.7
質量(kg)
0.2
寸法L(mm)
35
寸法H(mm)
18
寸法L1(mm)
9.5
寸法M(mm)
22
寸法h(mm)
60
寸法C(Φmm)
14
肉厚t(mm)
4
寸法C1(Φmm)
16.3
剛性値S(μm/kgf)
1.0