曜日別特売
S20T-NDC7-75 ニュードリルミルチャック ユキワ精工 31306504

S20T-NDC7-75 ニュードリルミルチャック ユキワ精工 31306504
S20T-NDC7-75 ニュードリルミルチャック ユキワ精工 31306504

ニュードリルミルチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個テーパーS20T 7/24コレットツカミ能力d(mm)0.5~7.0基準径からの長さL2(mm)75注文コード31306504品番S20T-NDC7-75
参考基準価格(税別)¥28,150販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
コレットツカミ能力d(mm)0.5~7.0テーパーS20T 7/24質量(kg)0.21ナット外径D(Φmm)25全長L1(mm)100基準径からの長さL2(mm)75長さ調整ねじ(g)M8×0.75長さ調整ねじ最大(mm)30使用するコレットYCC7使用するスパナFS26長さ調整ねじAPM 7-2クーラントシールスクリュ:CHE 7/CSH7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする