ユキワ精工
ニュードリルミルチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
テーパー
S20T 7/24
コレットツカミ能力d(mm)
0.5~10.0
基準径からの長さL2(mm)
75
注文コード
31306538
品番
S20T-NDC10-75
参考基準価格(税別)
¥29,450
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・コレットツカミ能力d・基準径からの長さL2
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
コレットツカミ能力d(mm)
0.5~10.0
テーパー
S20T 7/24
質量(kg)
0.31
ナット外径D(Φmm)
33
全長L1(mm)
100
基準径からの長さL2(mm)
75
長さ調整ねじ(g)
M12×1.5
長さ調整ねじ最大(mm)
40
使用するコレット
YCC10
使用するスパナ
FS33
長さ調整ねじ
APM 10-1