曜日別特売
S20T-NDC16-60P2 (S20R-2) ニュードリルミルチャック  (S20R-2セット) ユキワ精工 31306748

S20T-NDC16-60P2 (S20R-2) ニュードリルミルチャック  (S20R-2セット) ユキワ精工 31306748
S20T-NDC16-60P2 (S20R-2) ニュードリルミルチャック  (S20R-2セット) ユキワ精工 31306748
S20T-NDC16-60P2 (S20R-2) ニュードリルミルチャック  (S20R-2セット) ユキワ精工 31306748

ニュードリルミルチャック (S20R-2セット)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個コレットツカミ能力d(mm)2.5~16.0基準径からの長さL2(mm)60注文コード31306748品番S20T-NDC16-60P2 (S20R-2)
参考基準価格(税別)¥34,890販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
コレットツカミ能力d(mm)2.5~16.0テーパーS20T 7/24質量(kg)0.34ナット外径D(Φmm)42全長L1(mm)85基準径からの長さL2(mm)60セット内容ツーリング本体+S20-R2タイプ(プルスタッド)JBSⅡ寸法D1(mm)(プルスタッド)14寸法D2(mm)(プルスタッド)8.5使用するコレットYCC16使用するスパナFS42寸法D3(mm)(プルスタッド)7寸法a(°)(プルスタッド)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする