BT30NDC10120 ニュードリルミルチャック  B ユキワ精工 31306775

BT30NDC10120 ニュードリルミルチャック  B ユキワ精工 31306775
BT30NDC10120 ニュードリルミルチャック  B ユキワ精工 31306775

ニュードリルミルチャック B

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個コレットツカミ能力d(mm)0.5~10.0基準径からの長さL2(mm)120注文コード31306775品番BT30NDC10120
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
コレットツカミ能力d(mm)0.5~10.0テーパーBT30 7/24質量(kg)0.90ナット外径D(Φmm)33全長L1(mm)168.4基準径からの長さL2(mm)120長さ調整ねじ(g)M12×1.5長さ調整ねじ最大(mm)45使用するコレットYCC10使用するスパナFS33長さ調整ねじAPM 10-2クーラントシールスクリュ:CSE10/CSH10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする