BT30NDC1390 ニュードリルミルチャック  B ユキワ精工 31306793

BT30NDC1390 ニュードリルミルチャック  B ユキワ精工 31306793
BT30NDC1390 ニュードリルミルチャック  B ユキワ精工 31306793

ニュードリルミルチャック B

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個コレットツカミ能力d(mm)0.5~13.0基準径からの長さL2(mm)90注文コード31306793品番BT30NDC1390
参考基準価格(税別)¥31,080販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
コレットツカミ能力d(mm)0.5~13.0テーパーBT30 7/24質量(kg)0.70ナット外径D(Φmm)36全長L1(mm)153.4基準径からの長さL2(mm)90長さ調整ねじ(g)M15×1.5長さ調整ねじ最大(mm)43使用するコレットYCC13使用するスパナFS36長さ調整ねじAPM 13-2クーラントシールスクリュ:CSE13/CSH13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする