曜日別特売
FY-17B7/56 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック) 31308813

天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
31308813
品番
FY-17B7/56
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
¥8,798

高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子

用途
トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
仕様
24時間・局所換気兼用、スライドユニット
質量(kg)
1.7
材質(本体)
鋼板
タイプ
低騒音形100mm3hタイプ
適合場所
トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
消費電力(W)(50/60Hz)
(排)7.5/8.5
適合パイプ径(Φmm)
100
材質(羽根)
樹脂
埋め込み寸法(mm)
177角
騒音値(dB)(50/60Hz)
(排)27.5/27.5
風量(m3/h)(50/60Hz)
(排)85/85
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
(直管相当長20m)(排)76/77、(直管相当長30m)72/72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする