G&J HALL TOOLS
六角シャンクカウンターシンク
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
寸法(mm)
【セットスクリューサイズ】6
注文コード
31309146
品番
XCM12
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ビットホルダーと併用ください。
刃数
3
先端角(°)
90
シャンク寸法
1/4”HEX
切刃形状
3枚刃
材質
HSS
寸法(mm)
【セットスクリューサイズ】6
面取(mm)
~12.4
注意
※作業の際は安全ゴーグルをご使用ください。