曜日別特売
XCM20 六角シャンクカウンターシンク G&J HALL TOOLS 31309164

六角シャンクカウンターシンク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個寸法(mm)【セットスクリューサイズ】10注文コード31309164品番XCM20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,400

ビットホルダーと併用ください。

刃数3先端角(°)90シャンク寸法1/4”HEX切刃形状3枚刃材質HSS寸法(mm)【セットスクリューサイズ】10面取(mm)~20.5
注意
※作業の際は安全ゴーグルをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする