曜日別特売
XS921 六角シャンクステップドリル G&J HALL TOOLS 31309207

六角シャンクステップドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個穴あけ寸法(Φmm)9・11・13・15・17・19・21シャンク寸法1/4”HEX注文コード31309207品番XS921
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,300

インパクトドライバー対応の六角軸ステップドリル。
1mmピッチで、サイズ内の細かな穴あけ加工が出来ます。
スリップ(滑り)ポイントがありませんのでセンターポンチ不要。
ドライバードリル、インパクトドライバー、ボール盤で使用できます。
1mmピッチ採用でサイズが分かりやすい。
商品に、穴あけサイズがレーザで刻印されている為間違いを起こしにくい。
薄い金属、プラスチック、他の厚い材質に特定のサイズの平行の穴をあけるのには「ステップドリル」によるのが最も速い方法です。

シャンク寸法1/4”HEX穴あけ寸法(Φmm)9・11・13・15・17・19・21穴あけ可能板厚(mm)5
注意
※作業の際は安全ゴーグルをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする