※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
櫻川ポンプ製作所
省エネ水中ポンプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
周波数(Hz)
50
50
60
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31310013
品番
U-222KD
参考基準価格(税別)
¥224,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
いつでも、どこでも、手軽に使用できます。詰まりやインペラロックの不安を解消します。
用途
土木、建設工事の排水。マンホール、地下道のピットの排水。わき水、たまり水の排水。
吐出口径(Φmm)
50
出力(kW)
1.5
電圧
三相200V
電圧(V)
単相200
周波数(Hz)
50
全揚程(m)
18
吐出量(m
3
/min)
0.2
質量(kg)
28
高さ(mm)
440
最大径(Φmm)
269
異物通過径(Φmm)
11
運転可能最低水位(mm)
120
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません