曜日別特売
ZKF1A-2T ヤスリ KTC 31310817

ZKF1A-2T ヤスリ KTC 31310817
ZKF1A-2T ヤスリ KTC 31310817

ヤスリ

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
形状三角型
幅(mm)9
内容量1個注文コード31310817品番ZKF1A-2T
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

滑りにくく力が掛けやすい発泡ディッピンググリップを採用した、金属加工用のヤスリです。

形状三角型全長(mm)220幅(mm)9目の粗さ中目種別金属用
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-16
用途: バイクメンテナンス

削る感触と削れる量、共に満足です。仕上げ用ではないので切削面は粗目ですが、それでも所有している安物とは雲泥の差です。製品自体の品質もKTCらしいキレイな仕上がりです。

2025-03-06
用途: 樹脂製品の現物合わせ微調整
医療・福祉・介護関連業

今まではセットで1000円くらいの使い捨てのヤスリを使っていましたが、ブランド品を使ってみたくなり購入しました。
まだ新しいからかもしれませんが、よく削れて作業がはかどります。
耐久性はこれからです。

2025-04-11
用途: 制御盤製作、改造等
佐藤電気工事建設業・工事業

値段が安いのによく削れます
寿命も長いと思います
なのでヤスリはKTC一択です

対象商品 : 31310835
2023-11-15
用途: カッコイイ
建設業・工事業

KTCなので切れ味は当然いいのですが何より持ち手の赤がカッコイイです(笑)

1が参考にしています
対象商品 : 31310817
2022-02-17
用途: Steel shaping
製造業

No issues detected. Work as expected.

対象商品 : 31310826
2021-03-06
用途: 鉄・ステンレスの研削

この22cm程のヤスリは小さな細工でよく使うサイズで、工具箱には当商品ラインアップの5種類がまちまちのメーカーで存在していました。鈍くなる都度取り換えていますが、先日このKTCの平を1本買って切れ味が気持ちよかったので、続けて角と半丸の交換となりました。組ヤスリとして買わなくても、値段が変わらないので助かります。

対象商品 : 31310817
2021-05-08
用途: バイクのレストア
製造業

樹脂パーツを溶着させる前処理として、貝先を作るために購入しました。
サイズ感もちょうどよく、価格もリーズナブルだと感じました。

対象商品 : 31310826
2020-10-05
用途: 金属のエッジ除去、面取り
卸売・小売業

どこのホームセンターにいってもこのサイズの角型ヤスリを置かなくなったのでとてもありがたい
ホームセンターブランドの品物に比べて目の粗さが安定していて使い勝手が良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする