Panasonic(パナソニック)
角形パイプフード ステンレス製 水切板付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
31311017
品番
FY-MWXA04
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
仕様
ワイド水切り板付き
材質
ステンレス(SUS304)製t0.6a
色
シルバー
表面仕上げ
ポリエステル粉体焼付塗装
溶断温度(℃)
72