Panasonic(パナソニック)
薄壁用パイプフード 樹脂製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
適合パイプ径(Φmm)
Φ100
Φ100
Φ150
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31311848
品番
FY-MKP04
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
風圧式シャッター内蔵
屋外コンセントへの接続を容易にするキャブタイヤコード用ガイド付
電源コード引出し可能
色
マンセル値2.1Y7.7/1.1
寸法A(mm)
170
寸法B(mm)
175
寸法C(mm)
91.5
寸法D(mm)
1.5
寸法E(mm)
98
寸法F(mm)
136
寸法G(mm)
11
H(mm)
91
寸法I(mm)
67.5
寸法J(mm)
43
寸法K(mm)
20.5
寸法L(mm)
19.4
寸法M(mm)
18.5
寸法N(mm)
19.7
寸法O(mm)
20.4
適合パイプ径(Φmm)
Φ100
注意
※VP管には06(Φ150)以上が取り付けられませんのでご注意ください。
※油煙を排気する台所等には設置をさけてください。
※給気用には使用できません。
※本品は換気以外の目的で使用しないでください。(下水の通気用途など)