曜日別特売
SP-2 OPPハイパーボードンハイパースタンドバック(プラマーク入) 穴なし 信和 31313617

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SP-2 OPPハイパーボードンハイパースタンドバック(プラマーク入) 穴なし 信和 31313617
SP-2 OPPハイパーボードンハイパースタンドバック(プラマーク入) 穴なし 信和 31313617

OPPハイパーボードンハイパースタンドバック(プラマーク入) 穴なし

(2件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1セット(50枚×10パック)種別GZ60注文コード31313617品番SP-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ハンディタイプで持ちやすく、重量物にも安心して使用していただけます。
また、自立安定性もよく内容物が丸い物や不定形物でも立体陳列が可能です。
青果物はもちろん、シャンプー・リンスなどの家庭用品でもご利用いただけます。

材質PP長辺(mm)310短辺(mm)240種別GZ60質量(g)9.0取手部分折返しあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31313617
2021-04-20
用途: 野菜の袋詰め時
流星区卸売・小売業

大きさも良く果物を立てて陳列するのにはいいと思います。袋自体も高級感があって重宝しそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 31313678
2021-08-27
用途: ブドウ・梨の販売用
農・林・水産業

以前から使っています。しっかりしていて、使いやすい。
見た目もきれい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする