曜日別特売
25HP-13 OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり 信和 31313888

OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1セット(100枚×10パック)穴数4適合メークイン注文コード31313888品番25HP-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

裏面にバーコードが入っているので、商品のポス管理ができます。

穴数4材質OPP長辺(mm)300短辺(mm)180適合メークイン質量(g)2.44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする