信和
OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
内容量
1セット(100枚×10パック)
穴数
4
適合
みかん(SS)
注文コード
31314186
品番
25HGP-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
穴数・適合
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
裏面にバーコードが入っているので、商品のポス管理ができます。
穴数
4
材質
OPP
長辺(mm)
270
短辺(mm)
180
適合
みかん(SS)
質量(g)
2.43