※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
エクステリア用部材 深型パイプフード アルミ製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法A(mm)
192
192
236
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31314316
品番
FY-MGA043
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
防虫網は着脱可能
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
材質
アルミ製(着脱式防虫網付)
質量(kg)
0.24
寸法L(mm)
62
寸法H(mm)
47
寸法A(mm)
192
寸法F(mm)
87.5
寸法D(mm)
97
寸法E(mm)
96.5
寸法B(mm)
177
寸法C(mm)
195
寸法M(mm)
68
寸法N(mm)
167
寸法J(mm)
69.5
寸法G(mm)
9.0
寸法K(mm)
120
適合パイプ径(Φmm)
呼び径100
表面仕上げ
耐蝕仕上げ(クリアコート)
圧損係数
1.5/1.5
隙間相当(cm
2
)
64/64
直管相当長(m)(排気/給気)
8/8
注意
※防虫網付機種は目づまりする場合がありますので、点検・清掃ができる場所に設置してください。
※油煙を排気する台所等には目づまりする場合がありますので設置をさけてください。