3K G モノヒラネット 信和 31314344

モノヒラネット

(1件のレビュー)
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1セット(100枚×20パック)容量(kg)3注文コード31314344品番3K G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

内容物をkg単位で入れる場合や重量物を入れるのに使用します。
サイズも豊富に揃えており用途によってお選びください。

適合とうもろこし・枝豆・青梅・ラッキョ材質PE質量(g)9.1短辺(mm)230長辺(mm)420容量(kg)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31314308
2019-04-08
用途: プール用ペーハー調整剤を入れる
クリアー医療・福祉・介護関連業

30パックは多過ぎる為に、1パックから購入したいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする