曜日別特売
FY-MGX063 エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 Panasonic(パナソニック) 31314352

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法A(mm)235.5
寸法H(mm)52
内容量1台注文コード31314352品番FY-MGX063
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
防虫網は着脱可能
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様

材質ステンレス製(着脱式防虫網付)質量(kg)0.8寸法L(mm)93.5寸法H(mm)52寸法A(mm)235.5寸法F(mm)116.5寸法D(mm)147寸法E(mm)125寸法B(mm)218寸法C(mm)237寸法M(mm)54.5寸法N(mm)209寸法J(mm)99.5寸法G(mm)8.5寸法K(mm)110適合パイプ径(Φmm)呼び径150表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装圧損係数2.4/2.0隙間相当(cm2)114/125直管相当長(m)(排気/給気)20/17
注意
※防虫網付機種は目づまりする場合がありますので、点検・清掃ができる場所に設置してください。
※油煙を排気する台所等には目づまりする場合がありますので設置をさけてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする