※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 防火ダンパー付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法A(mm)
191.5
191.5
235.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31314483
品番
FY-MGXA043
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
材質
ステンレス製(着脱式防虫網付)
質量(kg)
0.6
寸法L(mm)
38
寸法H(mm)
47
寸法A(mm)
191.5
寸法F(mm)
87.5
寸法D(mm)
97
寸法E(mm)
96
寸法B(mm)
176
寸法C(mm)
195
寸法M(mm)
52
寸法J(mm)
69
寸法G(mm)
8.5
寸法K(mm)
144
適合パイプ径(Φmm)
呼び径100
表面仕上げ
シルバーメタリック粉体焼付塗装
圧損係数
2.4/1.9
隙間相当(cm
2
)
51/57
溶断温度(℃)
72
直管相当長(m)(排気/給気)
13/11
注意
※防虫網付機種は目づまりする場合がありますので、点検・清掃ができる場所に設置してください。
※ダンパー、温度ヒューズのメンテナンスが可能な場所に設置してください。
※油煙を排気する台所等には目づまりする場合がありますので設置をさけてください。