※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 防音用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
適合パイプ径(Φmm)
呼び径150
呼び径100
呼び径150
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31314517
品番
FY-MJGX063
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
吸音材内蔵
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
防音性能は製品仕様書を御覧ください。
防虫網は着脱可能(防虫網付機種)
仕様
耐塩害、着脱式防虫網付
寸法L(mm)
93.5
寸法H(mm)
52
寸法A(mm)
235.5
寸法F(mm)
116.5
寸法D(mm)
147
寸法E(mm)
125
寸法B(mm)
218
寸法C(mm)
237
寸法M(mm)
54.5
寸法N(mm)
209
寸法J(mm)
99.5
寸法G(mm)
8.5
寸法K(mm)
164
適合パイプ径(Φmm)
呼び径150
表面仕上げ
シルバーメタリック粉体焼付塗装
圧損係数
4.2/3.6
隙間相当(cm
2
)
86/93
直管相当長(m)(排気/給気)
35/30
注意
※防虫網付機種は目づまりする場合がありますので、点検・清掃ができる場所に設置してください。
※油煙を排気する台所等には目づまりする場合がありますので設置をさけてください。