FY-MSX043 エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 風圧式シャッター付 Panasonic(パナソニック) 31314605

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 風圧式シャッター付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適合パイプ径(Φmm)呼び径100
内容量1台注文コード31314605品番FY-MSX043
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

風圧式シャッター内蔵
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様

材質ステンレス製仕様風圧式シャッター付、耐塩害、ガラリ付適合パイプ径(Φmm)呼び径100表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装圧損係数1.8直管相当長(m)10隙間相当(cm2)44
注意
※給気用には使用できません。
※本品は換気以外の目的には使用しないでください。(下水の通気用途など)
※油煙を排気する台所等には設置をさけてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする