※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 風圧式シャッター付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
適合パイプ径(Φmm)
呼び径150
呼び径100
呼び径150
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31314614
品番
FY-MSX063
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
風圧式シャッター内蔵
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
材質
ステンレス製
仕様
風圧式シャッター付、耐塩害、ガラリ付
適合パイプ径(Φmm)
呼び径150
表面仕上げ
シルバーメタリック粉体焼付塗装
圧損係数
2.4
直管相当長(m)
20
隙間相当(cm
2
)
95
注意
※給気用には使用できません。
※本品は換気以外の目的には使用しないでください。(下水の通気用途など)
※油煙を排気する台所等には設置をさけてください。