Panasonic(パナソニック)
ダクト用中間部材 換気パイプ 樹脂製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
3日以内出荷とは
適合パイプ径(Φmm)
呼び径100
呼び径100
呼び径150
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31315463
品番
FY-KP04
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
塩化ビニル樹脂
全長(mm)
2000
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
103
適合パイプ径(Φmm)
呼び径100
注意
※高温になる場所でのご使用はさけてください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
400
/
税込
¥
440
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980