Panasonic(パナソニック)
ダクト用中間部材 電動ダンパー 煙逆流防止用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法B(mm)
200
150
200
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31315542
品番
FY-MDS062
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
換気扇と連動して換気扇停止時の火災による煙の逆流を防止します。
常時閉鎖形
消費電力(W)
(ダンパー動作時)3.1/2.6、(ダンパー開放時)0.9/0.9
色
マンセル値6.5YR1.9/1.3
寸法A(Φmm)
146
寸法B(mm)
200
寸法C(mm)
175
寸法D(mm)
130
寸法E(mm)
176
寸法F(mm)
108
質量(kg)
2.2
仕様
煙逆流防止用
注意
※浴室用として使用しないでください。
※点検口を設けて点検できる場所にご使用ください。