Panasonic(パナソニック)
ダクト用中間部材 電動シャッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法A(mm)
200
165
200
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31315567
品番
FY-MS064
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
適合パイプ径(Φmm)
呼び径150
直管相当長(m)
6
消費電力(W)
(駆動時)4.5以下
漏煙量(m
3
/h)
(20Pa時)5.3以下(電動気密シャッターの気密性能)
寸法A(mm)
200
寸法B(mm)
190
寸法C(mm)
340
寸法D(mm)
147
寸法E(mm)
204
寸法F(mm)
41
圧損係数
0.8
質量(kg)
2.0
仕様
常時閉鎖式
注意
※点検口を設けて点検できる場所にご使用ください。
※油煙の発生するところでは使用しないでください。
※センサー付の換気装置とは連動はできません。
※浴室用として使用しないでください。