FY-KRS24 吊金具他 天吊脱着枠 鋼板製 天井埋込形換気扇用 Panasonic(パナソニック) 31315804

吊金具他 天吊脱着枠 鋼板製 天井埋込形換気扇用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
31315804
品番
FY-KRS24
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

アンカーボルト吊り下げ施工でも本体を取外し、メンテナンスが可能です。

仕様
鋼板製天井埋込形換気扇用
適合機種
FY-24タイプ(鋼板製)
寸法H(mm)
150
寸法A(mm)
338
寸法F(mm)
251
寸法D(mm)
290
寸法E(mm)
254
寸法B(mm)
279
寸法C(mm)
237
寸法G(mm)
140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする