曜日別特売
FY-KRS32 吊金具他 天吊脱着枠 鋼板製 天井埋込形換気扇用 Panasonic(パナソニック) 31315822

吊金具他 天吊脱着枠 鋼板製 天井埋込形換気扇用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード31315822品番FY-KRS32
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

アンカーボルト吊り下げ施工でも本体を取外し、メンテナンスが可能です。

仕様鋼板製天井埋込形換気扇用適合機種FY-32タイプ(鋼板製)寸法H(mm)200寸法A(mm)421寸法F(mm)334寸法D(mm)373寸法E(mm)334寸法B(mm)362寸法C(mm)320寸法G(mm)190
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする