FY-STP01 換気扇温度スイッチ Panasonic(パナソニック) 31316048

換気扇温度スイッチ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台仕様センサー延長コード(10m)注文コード31316048品番FY-STP01
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

室内の温度を感知して、周囲温度が設定温度以上になると換気扇を自動運転し、設定温度以下になると自動停止。
自動連続運転の2モード運転
温度スイッチを利用するときは定格電流と起動電流が使用するスイッチに適合しているか確認ください。
温度スイッチ内部の感知部を取り出して、スイッチ本体と離れたところの温度を感知して換気扇を制御できます。(スイッチ本体を開け、感知部を取り出し別売部材(FY-STP01)で接続します。)
スイッチ本体は必ずタテにして設置してください。

仕様センサー延長コード(10m)
注意
※引きひもスイッチの換気扇には使用できません。
※連動する換気扇は電気式、又は風圧式シャッター構造の機種をお選びください。
※浴室には絶対に取り付けないでください。
※換気扇が制御容量以上の場合は補助リレーが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31316075
2019-06-27
用途: 電気室の換気扇用
株式会社摩耶業務センター不動産業

端子台の端子が単線差し込み式になっており、撚線の接続には棒型圧着端子が必要だが、棒型圧着端子はこの製品には付属品として入っていない為
直ぐに取り換え工事が出来ませんでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする