Panasonic(パナソニック)
レンジフード用部材 スマートスクエアフード 幕板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法A(mm)
564
446
564
664
色
ブラック(マンセル値N1.5)
ブラック(マンセル値N1.5)
シルバー(マンセル値測定不可)
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31317423
品番
FY-MH956D-K
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
材質
プレコート鋼板製t0.6mm
仕様
幅90cmタイプ
色
ブラック(マンセル値N1.5)
寸法A(mm)
564
寸法B(mm)
899