曜日別特売

レンジフード用部材 スマートスクエアフード 幕板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法A(mm)564
シルバー(マンセル値測定不可)
内容量1台注文コード31317432品番FY-MH956D-S
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
材質プレコート鋼板製t0.6mm仕様幅90cmタイプシルバー(マンセル値測定不可)寸法A(mm)564寸法B(mm)899
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする