曜日別特売
20WHT-201いちご0H OP防曇テープ付きシート(プラマーク入り) 穴なし 信和 31318368

OP防曇テープ付きシート(プラマーク入り) 穴なし

(2件のレビュー)
取扱い終了
適合
内容量1セット(100枚×10パック)注文コード31318368品番20WHT-201いちご0H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様イチゴのイラスト入り材質OPP厚さ(mm)0.02質量(g)1.20穴数0H寸法(横×縦)(mm)150×210
注意
※開封しやすいようにつけた赤いイージーオープンテープを24年より無くしました。商品本体の仕様は変更ございません。何卒ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31318368
2023-04-07
用途: 苺の販売時
農・林・水産業

使いやすいと思いますが、時々貼る時に横からセロハンが切れる事があります。

対象商品 : 31318307
2020-07-28
用途: 農産物出荷
農・林・水産業

出荷された商品と注文時の写真と相違あり、注文時品名だけで商品を特定するのは無理、写真と照らし合わせて発注するのに、誤注文となってしまい返品、送料もこちらにて支払い、なんだか納得できない。レビューを投稿するの商品写真も違っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする