Panasonic(パナソニック)
インテリア形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
埋め込み寸法(mm)
250角
200角
250角
300角
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31318525
品番
FY-20EK1
参考基準価格(税別)
¥36,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
16mmの薄型ルーバーで壁にピッタリフィット。
引きひも操作と遠隔操作が選べます。(遠隔操作の場合は別売の埋込スイッチFY-SV06Wをご使用ください。)
壁厚は90mm~200mmまで適応できます。
埋め込み寸法(mm)
250角
仕様
排気・電気式シャッター
質量(kg)
3.3
寸法H(mm)
298
寸法A(mm)
300
寸法F(mm)
247
寸法D(mm)
135
寸法E(mm)
285
寸法B(mm)
270
寸法C(mm)
292
消費電力(W)(50/60Hz)
(排)22/23
寸法I(mm)
270
寸法J(mm)
270
寸法G(mm)
244
寸法K(mm)
294
シャッター
2枚
騒音値(dB)(50/60Hz)
(排)34/33
換気風量(m
3
/h)(50/60Hz)
(排)183/177
注意
※本体とフードは一体形なので別途屋外フードを取り付けることはできません。