曜日別特売
FY-HDS30 屋外フード 鋼板製 Panasonic(パナソニック) 31318622

屋外フード 鋼板製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法A(mm)390
寸法H(mm)355
寸法B(mm)370
マンセル値(アイボリー)2.1Y7.7/1.1
マンセル値(アイボリー)2.1Y7.7/1.1
マンセル値(ブラック)N1.54
内容量1台注文コード31318622品番FY-HDS30
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
材質亜鉛メッキ鋼板天板t=0.5,側板t=0.8仕様着脱網取付可能形・組立式、30cmマンセル値(アイボリー)2.1Y7.7/1.1寸法H(mm)355寸法A(mm)390寸法F(mm)13寸法D(mm)296寸法E(mm)390表面処理粉体塗装寸法B(mm)370寸法C(mm)370寸法J(mm)354寸法G(mm)17
注意
※換気扇とフードの共付けはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする